細軸ドライバービット EA813Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-3100●サイズ:(+)#3●全長(mm):100●色:緑●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ6●重量(g):24●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm 注文コード86378768 品番EA813A-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。チューブ色で先端サイズがわかります。(#3 緑色)。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-3100●サイズ:(+)#3●全長(mm):100●色:緑●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ6●重量(g):24●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm アズワン品番67-4720-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする