バイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:SLPMBOX2R●入数:4本●サイズ(mm):53・65・95・120●ふところ深さ:31mm●全長:162mm●有効径:173mm以下●SDSプラスシャンク 注文コード86378917 品番EA823ME-202
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,030
販売価格(税別)
27,300
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製の排水マス等に。、引っかかりなく安全な作業が可能です。、カッターのみの交換ができ、大変経済的です。、オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:SLPMBOX2R●入数:4本●サイズ(mm):53・65・95・120●ふところ深さ:31mm●全長:162mm●有効径:173mm以下●SDSプラスシャンク アズワン品番67-4721-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする