エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソー関連商品
バイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●メーカー:ミヤナガ●型番:SLPMBOX3R●入数:3本●サイズ(mm):65・95・120●ふところ深さ:31mm●全長:162mm●有効径:173mm以下●SDSプラスシャンク
注文コード
86378926
品番
EA823ME-203
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック製の排水マス等に。、引っかかりなく安全な作業が可能です。、カッターのみの交換ができ、大変経済的です。、オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
仕様
●メーカー:ミヤナガ●型番:SLPMBOX3R●入数:3本●サイズ(mm):65・95・120●ふところ深さ:31mm●全長:162mm●有効径:173mm以下●SDSプラスシャンク
アズワン品番
67-4721-17