※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイド中量キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86378932 品番 121006
参考基準価格(税別)¥723,500 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

幅広でスペースで長尺工具・測定工具等の収納保管に最適です。
全段の引出しがロックされるオールロック機構付です。
全面が引き出せるダブルサスペンション機構です。
標準仕切は長い物を収納する為に、横仕切(2枚付き)になっています。
横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。
縦仕切はキャビネットのディバイダーをご利用下さい。
引出し開閉ストローク100%(500mm)。
引出し1枚毎にラッチ機構付。
ワンタッチで開閉は簡単。

間口(mm)1311 奥行(mm)557 高さ(mm)1081 質量(kg)229 材質スチール 仕様【引出し組合せ(12D100)】8段・【引出し組合せ(12D200)】1段 トラスコ品番136-4219 セット内容L12レベラー 均等荷重(kg)【引出し1枚あたり】100 仕上紛体塗装 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1311×557×1081
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥18,700 / 税込 ¥20,570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする