仕様●メーカー:DXアンテナ●型番:DWA20D●仕様:増設用玄関子機●電波到達距離:100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)●電源:単3アルカリ電池×2本(別売)●サイズ:98(W)×33(D)×131(H)mm●重量:約230g(電池除く)●規格:ARIB STD-T101準拠●周波数:1,895.616〜1,902.528 MHz (1.728MHz step)●通信方式:時分割多元接続方式●増設子機の登録台数:室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可●電池寿命:約1年●使用温度範囲:-10〜+50℃●連続通話時間:3分間●防水性能:IPX3(防雨型)●付属品:アンカー×2、小ネジ(M4×18mm)×2、壁取付用ネジ(M4×25mm)×2
アズワン品番67-4721-31