増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 86378960 品番 EA864CE-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,833
販売価格(税別)
8,030

ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。

仕様●メーカー:DXアンテナ●型番:DWA20R●仕様:増設用室内子機●電波到達距離:100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)●電源:ニッケル水素電池2.4V(充電用ACアダプタ付)(入力/AC100V(50/60Hz)・出力/DC6V/0.5A)●サイズ:60(W)×24.4(D)×120(H)mm●重量:約120g(壁掛けスタンドを除く)●規格:ARIB STD-T101準拠●周波数:1,895.616〜1,902.528 MHz (1.728MHz step)●通信方式:時分割多元接続方式●増設子機の登録台数:室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可●使用温度範囲:-10〜+40℃●消費電力:通話/0.1W待機/0.01W●防水性能:IPX4(防沫型)●連続通話時間:約5時間●着信音:3種類●待受時間:約100時間●充電時間:約10時間●付属品:専用ACアダプター、専用充電池パック、壁取付用ネジ(M4×16mm)×2、室内機ボタンラベルシート アズワン品番67-4721-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする