長靴 軽量 EA910LVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 86378996 品番 EA910LV-26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,951
販売価格(税別)
5,410

TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。、耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入り、屈曲テスト50万回クリア
脱ぐ時に便利なかかと部キックバック付。

サイズL サイズ(cm)25.5〜26 材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型 材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー) 標準質量(g/片足)約612(L) 機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付 JIS規格JIS S級相当 主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番67-4721-59 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする