ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番64-4308-82 サイズ幅1080mm×長さ1m 注文コード86379056 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径:450μm サイズ幅1080mm×長さ1m アズワン品番64-4308-82 開口率(%)0.61 目開き(μm)1560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする