曜日別特売
EA991CX-315A グリースニップル EA991CXシリーズ エスコ 86379215

グリースニップル EA991CXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじサイズ:PTF1/8"●形状:45°●六角対辺:7/16"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個注文コード86379215品番EA991CX-315A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥209
販売価格(税別)
190

腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ

仕様●ねじサイズ:PTF1/8"●形状:45°●六角対辺:7/16"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個アズワン品番67-4723-79危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする