tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
ナイロン製プランクトンネット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
目開き(μm)
70
アズワン品番
64-4309-14
注文コード
86379239
品番
#254 70μm目
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
目開き・アズワン品番
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
糸径:30μm
サイズ
幅1600mm×長さ1m
アズワン品番
64-4309-14
開口率(%)
0.49
目開き(μm)
70