ナイロン製プランクトンネット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 目開き(μm)80 アズワン品番64-4309-22 注文コード86379266 品番#180 80μm目
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は目開き・アズワン品番など47種類から選べます 他の種類を見る

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様糸径:61μm サイズ幅1080mm×長さ1m アズワン品番64-4309-22 開口率(%)0.32 目開き(μm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする