※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

移動式作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86379291 品番 BS960C
参考基準価格(税別)¥102,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
均等耐荷重(kg)200 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)752 質量(kg)35 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール製 色(脚部)OSグリーン 材質本体:スチール製 種類移動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする