ヘルメット EA998BBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86379294 品番EA998BB-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。

仕様●重量:435g●頭サイズ:53〜62cm●材質:ABS樹脂●カラー:本体/ブルーひさし/グレー●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●あごひも付 アズワン品番67-4723-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする