蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86379328 品番EA999MG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器。登録翌日より1年間以内に、万一罹災された場合、最高30万円までの火災お見舞金を支給いたします。 ※Webよりご登録ください。

仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA4●薬剤量:1.2kg●サイズ(mm):190×385(H)●能力単位:A-1、B-3、C●仕様:4型消火器●型式番号:消第26〜29号●放射時間:約13秒●放射距離:3〜5m●材質:アルミニウム●重量:約2.0kg●使用温度範囲:-30〜+40℃ アズワン品番67-4724-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする