検電器チェッカー EA707DXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86379346 品番EA707DX-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AC100VとAC400Vの二つの出力端子を備えており、低圧用、高圧用、高低圧共用の各種検電器のチェックが行えます。AC100V電源方式、壁取付タイプ。低圧、高圧用検電器ともに動作確認ができるチェッカー。

仕様●メーカー:長谷川電機工業●型番:HLL-1●電源:AC100V●入力電圧:AC100V●出力電圧:低圧用/AC100V(±10%)、高圧用/AC400V(±10%)●耐電圧:2kV1分間(入力〜アース間)●短絡電流:1mA以下●サイズ:140×46×110mm●重量:640g アズワン品番67-4724-38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86379346 EA707DX-1A 10233773 HLL-1 検電器チェッカー 長谷川電機工業 検電器チェッカー 長谷川電機工業 1個 40,980 税込45,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする