検電器チェッカー EA707DXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86379355 品番EA707DX-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:長谷川電機工業●型番:HLA-N2●電源:単4電池×4本(付属)●出力電圧:DC1000V●短絡電流:0.5mA以下●負荷抵抗:50MΩ以上●サイズ:72×45×114mm●重量:280g●使用温度範囲:-10〜+50℃ アズワン品番67-4724-41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86379355 EA707DX-4A 23801767 HLA-N2 直流検電器チェッカー 長谷川電機工業 直流検電器チェッカー 長谷川電機工業 1個 53,880 税込59,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする