※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 移動タイプ(キャスター付)
移動式作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86379386
品番
NBL1270C
参考基準価格(税別)
¥156,300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
752
質量(kg)
52
材質(天板)
ロンリウム
材質(本体)
スチール製
材質(キャスター)
ゴム車輪
キャスター径(Φmm)
100Φ
材質
本体:スチール製、天板:リノリューム製
種類
移動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600