※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 移動タイプ(キャスター付)
移動式作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86379517
品番
NBW1870C
参考基準価格(税別)
¥185,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
752
質量(kg)
66
材質(天板)
木製
材質(本体)
スチール製
色(脚部)
OSグリーン
材質
本体:スチール製、天板:木製
種類
移動式
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700