※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

危険物保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86379605 品番 1800K
参考基準価格(税別)¥185,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。

トラスコ品番135-7876 質量(kg)58 高さ(mm)1800 棚板数(枚)3 仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm)811 レッド 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 均等耐荷重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする