tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
64-4311-61
注文コード
86379643
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
仕様
線番:23#
サイズ
幅910mm×長さ1m
線径(Φmm)
0.5
アズワン品番
64-4311-61
開口率(%)
0.97
目開き(mm)
26