ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86379677 品番 40mm目 Φ0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。

仕様線番:20# サイズ幅910mm×長さ1m 線径(Φmm)0.8 アズワン品番64-4311-64 開口率(%)0.97 目開き(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする