※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
軽量作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(天板)
スチール
材質(塗装)
粉体塗装
タイプ
SDB12K×2個付
注文コード
86379912
品番
WKS1275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,600
この商品は
材質・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
質量(kg)
39
材質(天板)
スチール
仕様
組立式
タイプ
SDB12K×2個付
材質(塗装)
粉体塗装
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950