※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 材質(天板)スチール 材質(塗装)粉体塗装 タイプSDB6K/12K×各1個付 注文コード86380034 品番WKS1877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は材質・タイプなど42種類から選べます 他の種類を見る
均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)750 質量(kg)58 材質(天板)スチール 仕様組立式 タイプSDB6K/12K×各1個付 材質(塗装)粉体塗装
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする