※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質(天板) 材質(塗装)粉体塗装 タイプ引出し無 注文コード86380043 品番WKW1270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は材質・タイプなど42種類から選べます 他の種類を見る
均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)750 質量(kg)29 材質(天板) 仕様組立式 タイプ引出し無 材質(塗装)粉体塗装
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする