トリカルネット産業用 HD N-29黒 ピッチ25mm×25mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86380465 品番 N-29/黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

仕様主材料:HD、網目の大きさ:25mm×25mm、縦糸幅:3.8mm、縦糸厚み:3.2mm、横糸幅:4.5mm、横糸厚み:2.9mm、遮へい率:0.32 サイズ幅620mm×長さ1m アズワン品番64-4313-52
注意
長さの最長辺が1mとなっており、多少の誤差が生じる商品のため、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする