※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用上棚板

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86380533 品番 UT12
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。

トラスコ品番135-7820 種別1200型用 質量(kg)7.2 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)1202×250×450 付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ) 仕様組立式 材質(本体)スチール 均等耐荷重(kg)40
注意
※K型作業台KW127E・KL127Eには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86380542
2020-12-18
用途:
ガレージで作業する時
その他業種

この商品は机に載っている棚だけです。机は含まれていません。写真をどう見ても机と棚のセットですが机に固定されてる上の部分の棚だけです。写真では机と棚両方に焦点があたっていて、机部分も棚と一体感のあるデザインなのでどう見ても棚と机のセットに見えますが棚だけです。棚だけです。荷物が届いてうきうきで箱を開けたら机は入っていないことに気づいた絶望感……繰り返しますがこの商品に机は含まれていません。棚だけです。机に固定する棚だけの商品です。しかたないので机の部分は棚に合うようにDIYで作りました。棚だけしか入ってなかったので。私のような悲しみを他の人に二度と味わってほしくないので、机は含まれていない棚だけだということを示す写真の改善を切に願います。いや写真を改善しなくてはユーザーに対し不義理です。繰り返しますがこの商品は棚だけです。机は含まれていません。棚部分は頑丈で普通に使えます。机は含まれてないけど。

167人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする