※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
重量キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
6
引出し組合せ
【引出しの組合せDX100】3・【引出しの組合せDX150】2・【引出しの組合せDX200】1
注文コード
86380865
品番
DX806
参考基準価格(税別)
¥285,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
引出し数・引出し組合せ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オールロック機構、ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストローク
トラスコ品番
136-2653
セット内容
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
質量(kg)
129
色
若草(グリーン)
高さ(mm)
881
奥行(mm)
557
間口(mm)
811
均等荷重(kg)
200
引出し数
6
表面処理
粉体塗装
最大積載量(kg)
1000
引出し組合せ
【引出しの組合せDX100】3・【引出しの組合せDX150】2・【引出しの組合せDX200】1
色(本体)
若草(グリーン)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
811×557×881
開閉ストローク(mm)
500(100%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000