ポリエステル製プランクトンネットメッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86381409 品番 #46 400μm目
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ幅1080mm×長さ1m 目開き400μ アズワン品番64-4315-60 開口率(%)0.52 糸径(μ)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする