メッシュ吸音材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86382057 品番20mm厚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

気になる物音や騒音対策に
従来の自社製品と比べ吸音効果が上昇
白色なので部屋が暗くならない
軽い素材で楽に持ち運べ、両面テープやタッカーなどで簡単に設置が行えます(テープとタッカーは付属していません)
難燃性(FMVSS 302 合格)のポリエステル製で耐熱温度が高く、防水性もあります
テレワークなどで活躍できる人気の商品です
製品の厚みにより、より吸音しやすい周波数(音の種類)が異なります
10mm厚3000Hz〜10000Hz(セミの鳴き声・バイク走行音・鳥の声など)
20mm厚2000Hz〜5000Hz、8000Hz〜10000Hz(人の高い声・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音)
30mm厚1500Hz〜3500Hz、5000Hz〜8500Hz、10000Hz(日常会話・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音)
周波数(Hz)は音の種類であり、音の大きさではございません。
吸音効率が高いHzであり、音を完全に遮断するものではありません。

幅(mm)980 厚さ(mm)20 長さ(m)1 アズワン品番64-4316-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする