ガンクリーナー

(10件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4kg×4缶) 注文コード86382513 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。

用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。 pH9.0±1.0 (20℃ 50%水溶液) 比重1.29±0.02 (20℃) 臭気溶剤臭 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 燃焼性なし 適合塗膜アクリル・ウレタン樹脂系、メラミン樹脂系塗膜等 はく離時間10分〜
注意
※荷姿が印刷缶ではなく無地缶となる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
車の塗装作業に使用します
奥沢眼科医院 様

塗装に使用してすぐなら、結構落ちました。手についても刺激は強くないです。

1人が参考にしています
対象商品:
16451706
2023-12-27
用途:
スプレーガン清掃
建設業・工事業

がんこに固着した塗料でもつけ置きしておけば簡単に取れます。

対象商品:
16451706
2020-07-07
用途:
塗装ガンのメンテ

洗浄力が良く隅々までクリーニング出来ます 塗装ガンが長持します。

2人が参考にしています
対象商品:
16451706
2024-01-29
用途:
塗装ガンの洗浄
有限会社西武建機 様

シンナーでは落ちなくなった塗装の剥離に使用しています。

完全に硬化した塗料では、落ちにくい場合があります。

つぎ足しで使うとだんだん洗浄力が落ちていくので、入れ替えながら使ってます、コスパはあまり良くないかと

揮発性が高いので、水を張って蒸発を防いでますが、それでも洗浄容器から少しずつ揮発していくので、使う分量だけ注いで使うなどの工夫が必要です。

とくに夏場は缶の中身そのものが揮発してなくなってしまいます。長期在庫はできません。

対象商品:
16451706
2019-10-20
用途:
使用後のガンの洗浄
製造業

本品は初めての使用ですが満足しています。もう少し使ってみないと詳しいことは分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
16451706
2019-04-19
用途:
スプレーガンの2液塗料を落とすのに使いましたが、サフェが落ちません。
有限会社ムーヴ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スプレーガンの2液塗料を落とすのに使いました。サフェが落ちません。色は何とかですね。
肝心なノズルは細い棒で気長にやりました。
他社の製品のは蒸発が早いが落ちます。

3人が参考にしています
対象商品:
16451706
2018-09-10
用途:
PS, ABS, PMMAの接着にジクロロメタンの代用として
ケーイーエス 様 (製造業)

純粋なジクロロメタンではありませんが充分接着には使えます。
ジクロロメタンに比べると半額ですので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16451706
2018-10-10
用途:
ガンの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し洗浄能力があれば満足できると思いました。付けておいても頑固な塗料の付着は、取るのに時間がかかる感じです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする