マルナカ
マルナカの 防除機・噴霧器
マルナカの 動力式噴霧器
マルナカの 電気式噴霧器
APC30E22 モーターセット動噴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86382739
品番
APC30E22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
最高圧力(MPa)
5
電圧(V)
3相200
モーター極数(P)
4
周波数(Hz)
50/60
出力(kW)
2.2
種類
電気式
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません