※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚用オプション
中量型用棚板 中棚受付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86382816
品番
S534S
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
棚板は棚受けを柱に差し込みその上にのせます。
中量物品棚(500kgタイプ)用追加棚板です。
間口(mm)
900
色
グラスグリーン
奥行(mm)
750
仕様
中棚受け付
トラスコ品番
135-9459
材質
スチール
質量(kg)
10.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500