大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
中量作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200×750×750
材質
本体:スチール、天板:リノリューム
注文コード
86382974
品番
CL127H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥215,700
この商品は
間口・材質
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1200×750×750
仕様
【引出し組合せ(5D100)】1段、【引出し組合せ(5D150)】2段、スチール製下棚付、片引きロッカー(棚板1枚付)、完成品
トラスコ品番
119-5447
材質
本体:スチール、天板:リノリューム
構造
リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
均等耐荷重(kg/台)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700