動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大1.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大4
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)9/(380〜440V)9/(500〜550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)20
補助接点1a
操作コイル定格電圧(V)AC100
適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E
機械的耐久性1200万回
電気的耐久性200万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)