経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 補助接点1a 操作コイル定格電圧(V)AC200 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)9/(380〜440V)9/(500〜550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)20 注文コード86383518 品番HC8M 1a AC200V
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は補助接点・操作コイル定格電圧・定格使用電流など8種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現

動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大1.5 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大4 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)9/(380〜440V)9/(500〜550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)20 補助接点1a 操作コイル定格電圧(V)AC200 適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E 機械的耐久性1200万回 電気的耐久性200万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする