標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 操作コイル定格電圧(V)AC48 補助接点1b 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)11/(380〜440V)9/(500〜550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)25/(380〜440V)25 注文コード86383676 品番HC8 1b AC48V
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は操作コイル定格電圧・補助接点・定格使用電流など56種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大4 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)11/(380〜440V)9/(500〜550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)25/(380〜440V)25 補助接点1b 操作コイル定格電圧(V)AC48 適合サーマルリレーTRC12-1E、TRC12-2E 機械的耐久性1500万回 電気的耐久性250万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-18)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする