動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大4
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)11/(380〜440V)9/(500〜550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)25/(380〜440V)25
補助接点1b
操作コイル定格電圧(V)AC400
適合サーマルリレーTRC12-1E、TRC12-2E
機械的耐久性1500万回
電気的耐久性250万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー別売(FPC-18)