※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86383787 品番 NBL1870
参考基準価格(税別)¥167,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
均等耐荷重(kg)800 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)750 質量(kg)64 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール 仕様組立式 トラスコ品番135-9430 材質本体:スチール、天板:リノリューム 構造リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部) 天板厚さ(mm)31 天板側面樹脂エッジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする