標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 操作コイル定格電圧(V)AC200 補助接点1a1b 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)22/(380〜440V)22/(500〜550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)45/(380〜440V)45 注文コード86383947 品番HC20 AC200V
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は操作コイル定格電圧・補助接点・定格使用電流など56種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大4.5 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大10 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大11 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)22/(380〜440V)22/(500〜550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)45/(380〜440V)45 補助接点1a1b 操作コイル定格電圧(V)AC200 適合サーマルリレーTRC32-1E、TRC32-2E 機械的耐久性1500万回 電気的耐久性250万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-22)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする