動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大4.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大10適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)22/(380~440V)22/(500~550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)45/(380~440V)45補助接点1a1b操作コイル定格電圧(V)AC440適合サーマルリレーTRC32-1E、TRC32-2E機械的耐久性1500万回電気的耐久性250万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-22)