動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大15
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大15
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)32/(380〜440V)32/(500〜550V)28、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)55/(380〜440V)55
補助接点2a2b
操作コイル定格電圧(V)AC100
適合サーマルリレーTRC32-1E、TRC32-2E
機械的耐久性1200万回
電気的耐久性200万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー別売(FPC-40)