曜日別特売
HC35 AC220V 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム 86384035

標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台操作コイル定格電圧(V)AC220補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)28、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)55/(380~440V)55注文コード86384035品番HC35 AC220V
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大15適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)28、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)55/(380~440V)55補助接点2a2b操作コイル定格電圧(V)AC220適合サーマルリレーTRC32-1E、TRC32-2E機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-40)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする