動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大15適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)28、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)55/(380~440V)55補助接点2a2b操作コイル定格電圧(V)AC440適合サーマルリレーTRC32-1E、TRC32-2E機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-40)