動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大11適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大22適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大22定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)55/(380~440V)50/(500~550V)43、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)/(380~440V)補助接点2a2b操作コイル定格電圧(V)AC48適合サーマルリレーTRC63-1E、TRC63-2E機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)