※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86384146 品番 NBS1874
参考基準価格(税別)¥199,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
均等耐荷重(kg)800 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)750 質量(kg)71 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 仕様組立式・【引出し組合せ(SDB12)】2個付 トラスコ品番134-3570 板厚(mm)【天板】1.6、【天板ガイド(補強)】2 天板厚さ(mm)31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする