日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器本体
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
コイル定格電圧(V)
AC100
適合モータ容量(400〜440V)(kW)
-
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.2
注文コード
86384184
品番
HC8M-T 2.2kW 200V AC100V
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・適合モータ容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式
非可逆式
補助接点
1a
適合モータ容量(400〜440V)(kW)
-
操作コイル定格電圧(V)
AC100
サーマルリレー整定範囲(A)
7〜10
機械的耐久性
1200万回
電気的耐久性
200万回(AC-3級)
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
付(フィンガープロテクト構造)
コイル定格電圧(V)
AC100
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.2