経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル定格電圧(V)AC200 適合モータ容量(400〜440V)(kW)- 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2 注文コード86384333 品番HC10M-T 2.2kW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はコイル定格電圧・適合モータ容量など20種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現

動作方式非可逆式 補助接点1a 適合モータ容量(400〜440V)(kW)- 操作コイル定格電圧(V)AC200 サーマルリレー整定範囲(A)7〜10 機械的耐久性1200万回 電気的耐久性100万回(AC-3級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) コイル定格電圧(V)AC200 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする