動作方式非可逆式補助接点標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4b適合モータ容量(400~440V)(kW)-操作コイル定格電圧(V)AC100サーマルリレー整定範囲(A)7~10機械的耐久性1500万回電気的耐久性250万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)種別標準形(HCシリーズ)コイル定格電圧(V)AC100接点シングル接点フレーム概略の定格電流値:8A装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構定格使用電流(A)200~220V:11、380~440V:9、500~550V:7(AC-3)容量(VA)コイル:70(動作前)、9(動作後)損失(W)コイル:2.3開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19開放熱電流(A)25適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)