※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
中量作業台BD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:スチール、天板:リノリューム
仕様
組立式、M16アジャスター(75Φ)
注文コード
86384505
品番
BDL1590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,900
この商品は
材質・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
前側と後側、両方からお使い頂けます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
間口(mm)
1500
奥行(mm)
900
高さ(mm)
750
質量(kg)
65
仕様
組立式、M16アジャスター(75Φ)
トラスコ品番
135-9445
材質
本体:スチール、天板:リノリューム
構造
リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
均等耐荷重(kg/台)
1200
注意
※木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700