※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
中量作業台BD型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86384532
品番
BDL1890
参考基準価格(税別)
¥184,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
前側と後側、両方からお使い頂けます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
均等耐荷重(kg)
1200
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
750
質量(kg)
73
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
仕様
組立式、M16アジャスター(75Φ)
トラスコ品番
136-5778
材質
本体:スチール、天板:リノリューム
構造
リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
天板厚さ(mm)
31
天板側面
樹脂エッジ
注意
※木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800